Riferimenti
Artic Seals:WSL 0100 0166 038 C0
Rubix:999190900041957


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL013-GUARNIZIONE WSL 0100 0166 038 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:16.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore