Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40422432
Rubix:999180400034593
Produttore:40422432


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 40422432-RASCHIATORE PU5 25X33X7 95 AU V149
Eccellente labbro raschiatore Bordo di tenuta statico extra Con segmenti di supporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | pu5 |
| Materiale | 95 au v142 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione