Riferimenti
Artic Seals:WSL 0130 0196 038 C0
Rubix:999190900041959


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL021-GUARNIZIONE WSL 0130 0196 038 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:13.00 mm Diametro Esterno:19.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,20 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 23,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore