GUARN.RASCHIATORE - WRM 413460 105 MM X 117,2 MM X 7,1 MM WAP001050-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP001050-N9T60
Rubix:999190300004791

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 117,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 413460 105 MM X 117,2 MM X 7,1 MM WAP001050-N9T60
RASCHIATORE WRM413460 Modello:WRM Diametro Interno:105.00 mm Diametro Esterno:117.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM413460
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 117,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore