GUARN.RASCHIATORE WSA - 100 MM X 110 MM X 7 MM WSA001000-N9MMN
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WSA001000-N9MMN
Rubix:999190900047874
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE WSA - 100 MM X 110 MM X 7 MM WSA001000-N9MMN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | wsa |
| Materiale | nbr - metallo |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore