Riferimenti
Artic Seals:BWH04000500112B0
Rubix:999190900036651
Produttore:2EBWH091


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWH091-GUARNIZIONE BWH 0400 0500 112 B0
RASCHIATORE Modello:BWH Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11,2 mm |
| Esecuzione | bwh |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore