GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 60 MM X 68 MM X 4 MM WSW000600-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WSW000600-Z201
Rubix:999190900047879
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 60 MM X 68 MM X 4 MM WSW000600-Z201
RASCHIATORE WSW000600-Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione