2EWWS149-GUARNIZIONE WWS 0900 0980 040 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WWS09000980040C0
Rubix:999190900042158
Produttore:2EWWS149
2EWWS149-GUARNIZIONE WWS 0900 0980 040 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno98 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWWS149-GUARNIZIONE WWS 0900 0980 040 C0


RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:98.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno98 mm
Altezza4 mm
Esecuzionewws
Materialepoliuretano
20,52 IVA esclusa
/ 20 Unità
25,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione