67189398-RASCHIATORE AE42 60,0 70,6 5,3 PU9055 ( MESCOLA 90 TPU PU905501)
Raschiatore, singolo (A E 42 TPU 90)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67189398
Rubix:999180500073223
Produttore:67189398


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,6 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 67189398-RASCHIATORE AE42 60,0 70,6 5,3 PU9055 ( MESCOLA 90 TPU PU905501)
Labbro raschiante sporgente a semplice effetto con segmenti di supporto senza anello angolare metallico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 70,6 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | tpu |
| Paese d'origine | TR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore