Riferimenti
Gapi:ARG44518
Rubix:999190900046043


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARG44518 GUARNIZ.ASR 44518 GOMMA 18X26
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione