Riferimenti
Gapi:ARG44510
Rubix:999190900046034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARG44510 GUARNIZ.ASR 44510 GOMMA 10X18
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione