GUARN.RASCHIATORE - WRM 255295 65 MM X 75,6 MM X 5,3 MM WAP100650-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP100650-N9T60
Rubix:999190900047788
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 255295 65 MM X 75,6 MM X 5,3 MM WAP100650-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore