GUARN.RASCHIATORE - WRM 295345 75 MM X 87,2 MM X 7,1 MM WAP100750-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP100750-N9T60
Rubix:999190900049013
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87,7 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 295345 75 MM X 87,2 MM X 7,1 MM WAP100750-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87,7 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore