2EWED505-GUARNIZIONE WED 1100 1222 071 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WED 1100 1222 071 C0
Rubix:999190900041775
2EWED505-GUARNIZIONE WED 1100 1222 071 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno122,2 mm
Altezza7,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWED505-GUARNIZIONE WED 1100 1222 071 C0


RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:122.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno122,2 mm
Altezza7,1 mm
Esecuzionewed
Materialepoliuretano
€ 2,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore