Riferimenti
Artic Seals:WSL01800246038C0
Rubix:999190900041966
Produttore:2EWSL037


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL037-GUARNIZIONE WSL 0180 0246 038 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:24.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore