VITON GHM 248279 D.063X071,6X5,30/7 01.GHMVI.330000
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GHMVI.330000
Rubix:999220805048963


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON GHM 248279 D.063X071,6X5,30/7 01.GHMVI.330000
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:71.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione