Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.324000
Rubix:999220805048665

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GHK 208240 D.053X061,60X5,30 01.GHK00.324000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione