ARG5612 GUARNIZ.ASR 5612 GOMMA 12X22

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:ARG5612
Rubix:999190900046037
ARG5612 GUARNIZ.ASR 5612  GOMMA 12X22

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARG5612 GUARNIZ.ASR 5612 GOMMA 12X22


RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Altezza6,5 mm
Esecuzioneasr
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore