Riferimenti
F.P. Milano:RM01626
Rubix:170000000681433


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 748 RM 16-26-5/8 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:5.00/8.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore