Riferimenti
Gapi:H075
Rubix:999190900046432


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,1 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G011Y0-RASCH. (19.05X38.10X28) H 075
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:19.05 mm Diametro Esterno:38.10 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,1 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore