Riferimenti
Artic Seals:2EWSL129
Rubix:999190900042000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 66,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL129-GUARNIZIONE WSL 0560 0666 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:66.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 66,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,52 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 17,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione