Riferimenti
Gapi:HL055065
Rubix:999190900046474


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : HL055065 RASCHIATORI HL 55X65X5/7
RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | hl |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione