49431730-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 50,0 60,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49431730
Rubix:160000000446481
Produttore:49431730


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 49431730-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 50,0 60,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore