GUARN.RASCHIATORE - WRM 196236 50 MM X 60,6 MM X 5,3 MM WAP100500-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP100500-N9T60
Rubix:999190900047784

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 196236 50 MM X 60,6 MM X 5,3 MM WAP100500-N9T60
RASCHIATORE WRM196236 Modello:WRM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM196236
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore