GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 280 MM X 295 MM X 9,5 MM WD1702800-N968T

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WD1702800-N968T
Rubix:999190900047844
GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 280 MM X 295 MM X 9,5 MM WD1702800-N968T

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno295 mm
Altezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 280 MM X 295 MM X 9,5 MM WD1702800-N968T


RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:280.00 mm Diametro Esterno:295.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1702800-N968T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno280 mm
Diametro esterno295 mm
Altezza9,5 mm
Esecuzioneda 17
Materialenbr
Codice doganale40169300
23,02 IVA esclusa
/ Unità
28,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore