Riferimenti
Gapi:H800
Rubix:999190900046471


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 203,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 241,3 mm |
| Altezza | 15,87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G051Y0-RASCH. (203.20X241.30X213.0) H 800
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:203.20 mm Diametro Esterno:241.30 mm Altezza Sede:15.87 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 203,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 241,3 mm |
| Altezza | 15,87 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore