Riferimenti
Artic Seals:WSL11001222071C0
Rubix:999190900042041
Produttore:2EWSL245


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL245-GUARNIZIONE WSL 1100 1222 071 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:122.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore