Riferimenti
Artic Seals:WED 0750 0850 060 C0
Rubix:999190900041760


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED415-GUARNIZIONE WED 0750 0850 060 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,84 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 44,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore