Riferimenti
Gapi:PR036044
Rubix:999190900046496
Produttore:PR036044


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PR036044 RASCH.PROFILO 38 36.44 X 3,9/7
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:44.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore