2EWED388-GUARNIZIONE WED 0700 0786 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WED07000786053C0
Rubix:999190900041757
Produttore:2EWED388
2EWED388-GUARNIZIONE WED 0700 0786 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno78,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWED388-GUARNIZIONE WED 0700 0786 053 C0


RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:78.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno78,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewed
Materialepoliuretano
1,83 IVA esclusa
/ Unità
2,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore