GUARN.RASCHIATORE - WRM 405452 103 MM X 115,2 MM X 7,1 MM WAP001030-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP001030-N9T60
Rubix:999190900047767
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 103 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 405452 103 MM X 115,2 MM X 7,1 MM WAP001030-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 103 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione