Riferimenti
Artic Seals:BWS 0250 0330 056 B0
Rubix:999190900036683


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWS100-GUARNIZIONE BWS 0250 0330 056 B0
RASCHIATORE Modello:BWS Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | bws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,60 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 48,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione