2EWWS121-GUARNIZIONE WWS 0600 0680 040 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WWS06000680040C0
Rubix:999190900042148
Produttore:2EWWS121
2EWWS121-GUARNIZIONE WWS 0600 0680 040 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWWS121-GUARNIZIONE WWS 0600 0680 040 C0


RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Altezza4 mm
Esecuzionewws
Materialepoliuretano
0,79 IVA esclusa
/ Unità
0,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore