24004881-RASCHIATORE PU6 95 AU V149 70 X 80,6 X 7 / 5,3 MM PU6 70,0 80,6 7,0 V149
Raschietto PU 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40422108
Rubix:999230316010075
Produttore:40422108


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80,6 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 24004881-RASCHIATORE PU6 95 AU V149 70 X 80,6 X 7 / 5,3 MM PU6 70,0 80,6 7,0 V149
Labbro del wiper sporgente Bordo di tenuta statica aggiuntivo Con segmenti di supporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 80,6 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | pu6 |
| Materiale | 95 au v142 |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore