Riferimenti
Net Seals:GHW031039
Rubix:999220805063784


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39,5 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MSWH- D.031,5X039,5X5 RW 90URE 01.MSWH0.031039
RASCHIATORE Modello:GHW Diametro Interno:31.50 mm Diametro Esterno:39.50 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39,5 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | ghw |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione