Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.347000
Rubix:999220805048715


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 127,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 452500 D.115X127,20X7,10 01.GHK00.347000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:127.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 127,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione