Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421841
Rubix:160000000445478
Produttore:40421841




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 40421841-RASCHIATORE AU AS 130X145X9 94 AU 925
Sede adesiva simmetrica sul diametro interno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76 g |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Esecuzione | au as |
| Materiale | 94 au 925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS