Riferimenti
Artic Seals:BWA02500350060B0
Rubix:999190900036569
Produttore:2EBWA241


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA241-GUARNIZIONE BWA 0250 0350 060 B0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore