49479064 (EX 67180425) AM45 32,0 42,0 7,5 NB9034 (MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49479064
Rubix:999211204004023
Produttore:49479064


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : 49479064 (EX 67180425) AM45 32,0 42,0 7,5 NB9034 (MESCOLA 90 NBR NB903411)
Raschiatore AM45 Freudenberg in NBR 90 NB903411 con rinforzo metallico: rimuove impurità sullo stelo durante il rientro in applicazioni idrauliche (Ø32/Ø42x7,5).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Esecuzione | am45 |
| Materiale | nbr (90 nbr nb903411, nero) con rinforzo in acciaio non legato din en 10139 (din 1624) |
| Valore della durezza | 90 ±5 shore a (astm d2240) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione