Riferimenti
Gapi:H262
Rubix:999190900046448


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66,68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 101,6 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G028Y0-RASCH. (66.68X101.60X76) H 262
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:66.68 mm Diametro Esterno:101.60 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 66,68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 101,6 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,71 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 122,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione