Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24004909
Rubix:160000000445320
Produttore:24004909


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92,2 mm |
| Altezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 40422110-RASCHIATORE PU6 80X92,2X12 AU
Labbro del wiper sporgente Bordo di tenuta statica aggiuntivo Con segmenti di supporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 92,2 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Esecuzione | pu6 |
| Materiale | 95 au v142 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione