Riferimenti
Artic Seals:WWS04500530040C0
Rubix:999190900042141
Produttore:2EWWS101


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS101-GUARNIZIONE WWS 0450 0530 040 C0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore