U-A116 110X118.8X6 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 245 DOWTY) BSEX1100N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX1100N
Rubix:999190900022844


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 118,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-A116 110X118.8X6 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 245 DOWTY) BSEX1100N
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:118.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR245
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 118,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore