2EBWA529-GUARNIZIONE BWA 0200 0300 060 A0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWA02000300060A0
Rubix:999190900036619
Produttore:2EBWA529
2EBWA529-GUARNIZIONE BWA 0200 0300 060 A0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWA529-GUARNIZIONE BWA 0200 0300 060 A0


RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza6 mm
Esecuzionebwa
Materialepoliuretano
0,71 IVA esclusa
/ Unità
0,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore