40421176-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA AU N 40,0 50,0 8,0 925
Tenuta idraulica per pistone AU N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421176
Rubix:999240228053961
Produttore:40421176


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421176-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA AU N 40,0 50,0 8,0 925
L'anello di scanalatura della serie AU N è caratterizzato da un profilo simmetrico per steli o pistoni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Esecuzione | au n |
| Materiale | 94 au 925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione