GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 220 MM X 235 MM X 9,5 MM WD1702200-N968T
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD1702200-N968T
Rubix:999190900047837

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 235 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 220 MM X 235 MM X 9,5 MM WD1702200-N968T
RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:220.00 mm Diametro Esterno:235.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1702200-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 235 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore