Riferimenti
Artic Seals:BWA 0040 0070 022 B0
Rubix:999190900036531

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 7 mm |
| Altezza | 2,7 mm |
Dettagli del prodotto : 2EBWA007-GUARNIZIONE BWA 0040 0070 022 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 7 mm |
| Altezza | 2,7 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,80 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 31,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione