Riferimenti
Artic Seals:BWA 0250 0300 036 B0
Rubix:999190900036567

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 2EBWA229-GUARNIZIONE BWA 0250 0300 036 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,68 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 27,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione