49430518-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 40,0 50,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49430518
Rubix:999210420062317
Produttore:49430518
49430518-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 40,0 50,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza10 mm

Dettagli del prodotto : 49430518-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 40,0 50,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)


La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza10 mm
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione