GUARN.RASCHIATORE - WRM141173 36 MM X 44,6 MM X 5,3 MM WAP000360-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP000360-N9T60
Rubix:160000000419937
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM141173 36 MM X 44,6 MM X 5,3 MM WAP000360-N9T60
RASCHIATORE WRM141173 Modello:WRM Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:44.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM141173
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore